GE408NA3P350ADV GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業 45179653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)350(基準周囲温度40℃)定格感度電流(mA)100/200/500切換フレーム(AF)400注文コード45179653品番GE408NA3P350ADV
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
動作時間
(高速形)0.1sec以内
(時延形)0.3sec
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
50(AC100/200V 単3用)
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7タイプ時延形寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5定格電流(A)350(基準周囲温度40℃)寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造バー端子M12定格感度電流(mA)100/200/500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E慣性不動作時間(s)0.1以上適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(s)0.3定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする