※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
定格電流(A)
30
100
60
75
20
30
40
50
125
150
175
200
225
250
300
350
400
定格感度電流(mA)
(高速形)30
(高速形)30
(高速形)100/200切換
(高速形)100
(高速形)100/200/500切換
フレーム(AF)
50
100
50
60
225
400
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45180292
品番
GE52AB2P30AF30
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
質量(kg)
0.71
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC240(共用)
定格電流(A)
30
接続方式
裏面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
10(AC100、AC200、AC240)
定格感度電流(mA)
(高速形)30
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500