曜日別特売
RD97-1SC8N 固定式スプライスユニット 日東工業 45184325

※サンプル画像 カバー付状態

固定式スプライスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個種別マネージメントトレーなし・単心仕様(接続数)8心(アダプタ種類)SC(2連式)注文コード45184325品番RD97-1SC8N
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。

仕様
(接続数)8心
(アダプタ種類)SC(2連式)
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース種別マネージメントトレーなし・単心質量(kg)1.6タイプ1Uタイプ規格EIA外形寸法D(mm)273外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルスペースをご確認してご利用ください。
※RD97-1SC□Mを段積みで使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
マネージメントトレーなしの製品と交互に段積みしてください。
1U以上間隔をあけて段積みしてください。
コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする