※カバー付状態
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm)ユニット本体がアルミ製のため軽量です。ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。