※サンプル画像 カバー取外し状態(側面水平入線例)
商品レビューを投稿する内容量1個種別マネージメントトレー付・単心仕様(接続数)40心(アダプタ種類)SC(2連式)注文コード45184684品番RD97-2SC40MN
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。