CPCA-3CU-D12 CPCA クーレット・クーラユニット(DC12V用) 密閉冷却 日東工業 45186452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPCA クーレット・クーラユニット(DC12V用) 密閉冷却

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45186452品番CPCA-3CU-D12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)質量(kg)1.4定格電圧(V)DC12定格電流(A)3.3定格消費電力(W)41寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140起動電流(A)8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)36色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※サーモスタットは内蔵されていません。温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする