LP-1K-2 LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-K 換気扇付丸形ルーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
色(マンセル値)ライトベージュ色
寸法C(mm)47.5
寸法A(Φmm)90
内容量1個注文コード45188631品番LP-1K-2
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)定格電圧(V)AC200定格消費電力(W)11/9寸法C(mm)47.5最大静圧(mmH2O)12.6/18.4(1.3/1.9)付属品取付ねじ取扱説明書ライトベージュタイプフィルタ付(LP-OK,1K:ウレタン製、LP-2K,3K,4K:ポリエステル製)使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60保護等級IP4X最大風量(m3/min)0.08/0.09寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)90入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約26/29設置場所屋内用最大静圧(Pa)12/18材質(ルーバー)AES樹脂製色(マンセル値)ライトベージュ色RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)35取付ファンLF1-2
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする