材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)鋼板製定格電圧(V)AC200定格消費電力(W)11/9寸法C(mm)47.5最大静圧(mmH2O)12.6/18.4(1.3/1.9)付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.08/0.09寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)90入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約26/29材質(ルーバー)AES樹脂製色(マンセル値)クリーム色