材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)樹脂製定格電圧(V)AC200定格消費電力(W)7/6寸法C(mm)55最大静圧(mmH2O)34/48(3.5/4.9)付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.20/0.23寸法B(Φmm)112寸法A(Φmm)105入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約36/41材質(ルーバー)AES樹脂製色(マンセル値)ライトベージュ色