LP-2K-2C LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業 45189182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-K 換気扇付ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
色(マンセル値)クリーム色
寸法C(mm)55
寸法A(Φmm)105
内容量1個注文コード45189182品番LP-2K-2C
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)定格電圧(V)AC200定格消費電力(W)8/6寸法C(mm)55最大静圧(mmH2O)34/48(3.5/4.9)付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(LP-0K,1K:ウレタン製、LP-2K,3K,4K:ポリエステル製)使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60保護等級IP4X最大風量(m3/min)0.16/0.20寸法B(Φmm)112寸法A(Φmm)105入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約39/43設置場所屋内用最大静圧(Pa)35/48材質(ルーバー)AES樹脂製色(マンセル値)クリーム色RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70取付ファンLF2-2A
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする