LP-K 換気扇付ルーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格電圧(V)AC100
色(マンセル値)クリーム色
寸法C(mm)55
寸法A(Φmm)120
内容量1個注文コード45189207品番LP-3KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)樹脂製定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10/9寸法C(mm)55最大静圧(mmH2O)48/67(4.9/6.9)付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.31/0.38寸法B(Φmm)124寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約38/43材質(ルーバー)AES樹脂製色(マンセル値)クリーム色
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45189207LP-3KC45188701LP-3KCLP-3KC LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188701LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする