※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
LP-K 換気扇付ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200
AC100
AC200
色(マンセル値)
クリーム色
ライトベージュ色
クリーム色
寸法C(mm)
58
50.5
47.5
55
58
寸法A(Φmm)
150
75
90
105
120
150
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45189261
品番
LP-4K-2C
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)
鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)
定格電圧(V)
AC200
定格消費電力(W)
14/12
寸法C(mm)
58
最大静圧(mmH
2
O)
46/46(4.7/4.7)
付属品
取付ねじ取扱説明書
タイプ
フィルタ付(LP-0K,1K:ウレタン製、LP-2K,3K,4K:ポリエステル製)
使用温度(℃)
-10~+70
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP4X
最大風量(m
3
/min)
0.67/0.73
寸法B(Φmm)
154
寸法A(Φmm)
150
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約45/47
設置場所
屋内用
最大静圧(Pa)
47/47
材質(ルーバー)
AES樹脂製
色(マンセル値)
クリーム色
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
70
取付ファン
LF4-2A
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500