GLP-1C GLP 角丸ルーバー 日東工業 45189505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLP 角丸ルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法A(mm)85注文コード45189505品番GLP-1C
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質AES樹脂製仕様-セット内容2コ入クリーム色寸法A(mm)85寸法D(Φmm)75.6寸法B(mm)85寸法C(mm)23.5保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)10除塵率(%)70
注意
※複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする