日東工業
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
45189672
品番
RSLP-10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
寸法A・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体:ライトベージュ
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付ねじ、取扱説明書
材質
本体:PBT+PC樹脂製、カバー:AES樹脂製
寸法A(mm)
100
使用温度(℃)
-10~+60
寸法D(mm)
48
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
7/6
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
最大風量(m
3
/min)
0.23/0.29
入力端子
リード線
騒音レベル(dB(A))
約37/39
最大静圧(Pa)
28/40
取付換気扇
PF-085C
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500