曜日別特売

RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個寸法A(mm)100注文コード45189706品番RSLP-10K-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
本体:クリーム定格電圧(V)AC200付属品取付ねじ、取扱説明書材質本体:PBT+PC樹脂製、カバー:AES樹脂製寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~+60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7/6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最大風量(m3/min)0.23/0.29入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約37/39最大静圧(Pa)28/40取付換気扇PF-085C-2
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45189706RSLP-10K-2C69358537RSLP-10K-2RCRSLP-10K-2C 換気扇付R形ルーバー 日東工業 69358537換気扇付R形ルーバー日東工業1個
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする