※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
SLP-K 換気扇付大型ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(単相)
AC100(単相)
AC200(単相)
色
ライトベージュ色
ライトベージュ色
クリーム色
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45190372
品番
SLP-25K
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
AES樹脂製
付属品
プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
仕様
フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
色
ライトベージュ色
タイプ
フィルタ付(ポリエステル製)
定格電圧(V)
AC100(単相)
寸法A(mm)
250
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30/32
寸法B(mm)
250
最大静圧(mmH
2
O)
191/242(19.5/24.7)
保護等級
IP4X
最大風量(m
3
/min)
4.6/5.5
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約58/62
設置場所
屋内用
最大静圧(Pa)
192/242
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付換気扇
PF-150A
除塵率(%)
80
取付ファン
PF-150A
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500