※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
SLP-K 換気扇付大型ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
定格電圧(V)
AC100
AC100(単相)
AC200(単相)
色
ライトベージュ色
クリーム色
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45190433
品番
SLP-25K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
材質
AES樹脂製
付属品
プラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書
定格電圧(V)
AC100
寸法A(mm)
250
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30/32
寸法B(mm)
250
最大静圧(mmH
2
O)
191/242(19.5/24.7)
最大風量(m
3
/min)
4.6/5.5
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約58/62
色(マンセル値)
クリーム色
取付換気扇
PF-150A
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45190433
SLP-25K
45190372
SLP-25K
SLP-K 換気扇付大型ルーバー
日東工業
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました