※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
UC-ES シールドガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
45191702
品番
UC-300286ES
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ
セット内容
6本入
タイプ
角型タイプ
長さ(m)
1
使用温度(℃)
-40~50
表面抵抗
1Ω/cm
2
以下
断面寸法(mm)
6×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド効果
平均69dB(1kHz~1GHz)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。