曜日別特売
SLP-25KCES SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業 45192463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
色(マンセル値)クリーム色
内容量1個注文コード45192463品番SLP-25KCES
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっき
フィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)
シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)AC100寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20色(マンセル値)クリーム色RoHS指令(10物質対応)対応取付換気扇PF-150A
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。3.騒音値は無響音室での値です。詳細は574頁をご参照ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする