曜日別特売
CVM3B32-38S-5G CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32) SMC 45196962

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)38
リード線取出方法(G) グロメット
電磁弁電圧(V)(5) DC24
作動方式(S) 単動 押出し
内容量1個注文コード45196962品番CVM3B32-38S-5G
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
38
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする