曜日別特売
CVM3L40-35T-1G CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L40) SMC 45197337

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)35
リード線取出方法(G) グロメット
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
作動方式(T) 単動 引込み形
内容量1個注文コード45197337品番CVM3L40-35T-1G
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)35作動方式(T) 単動 引込み形リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) なし電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする