※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
50
30
75
60
100
50
130
125
150
225
175
200
160
190
400
25
300
20
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
(1) AC100(50/60Hz)
(4) AC220(50/60Hz)
(6) DC12
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45197556
品番
CVM5L32-50-12DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,350
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード