曜日別特売
GBSL-1566-D1 ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45200778

ブラウス シャツ レディース 半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード45200778品番GBSL-1566-D1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

白×カラーの交織により、上品でやさしい色味に仕上げたレディース半袖ブラウスです。
キレイめな綾目の光沢感が、女性らしさを引き立てるツイル素材を使用。
取り外し可能な共布リボン付きで、シーンに合わせた着こなしが可能です。
台衿付きのシャツカラーで、リボンを付けても、第一ボタンを開けてもきれいに着こなせます。
選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途
接客・オフィス事務向け
ピンクサイズ(号)9混率(%)シーニイ・ツイル (ポリエステル80%・綿20%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする