曜日別特売
#09105 刃物鋼 窓ホー 浅野木工所 45205005

刃物鋼 窓ホー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205005品番#09105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頑丈な作りで畑仕事の効率アップ・草削り、土ならしに
立った状態での除草・草削りに
東北・北海道地方の人気商品
しっかりと丈夫な作りで切れ味もあります
立ったままの草削りに適しています
メーカーの窓ホーの刃は、切れ味を出すために一枚一枚手作業で仕上げております
表面も細かい仕上げとなっており土離れの良い刃を使用しています
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄質量(g)900頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200×Φ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする