曜日別特売
#09215 四万十式 新根切り 浅野木工所 45205879

四万十式 新根切り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205879品番#09215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

株間の生えてくる新しい根を取る
畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです
畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます
作物を傷つける心配がありません
Sサイズは、生い茂った幅の狭い株間の根切りに便利です
適合する草の種類:柔らかい草

用途
草削り。
材質頭/ステンレス、柄/アルミサイズS質量(g)500頭部寸法(mm)60×200×75柄長さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする