曜日別特売
- 強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L フタワ 45207410

- 強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L フタワ 45207410
- 強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L フタワ 45207410

強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45207410品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます
天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます
植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)

用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分容量(L)1有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります)対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
注意
※ご使用に当たっては、必ず手袋をご使用ください。身体や衣服につかないように十分注意して下さい。ついた場合はすぐに石鹸などを使いよく洗ってください。
※自動車や塗装したもの、プラスチックには使用しないでください。塗装面が変色する場合があります。
※臭いが移って困る商品が入っている倉庫内にはご使用にならないでください。
※本品は臭いが強いので体調の悪い時は使用しないでください。
※対象動物が空腹であったり発情期の場合、効果が弱まることがあります。
※植物や芝生には直接撒かないでください。
※本品は食品ではありません。誤飲などないように注意してください。小さいお子様がおられる場合は、土中に埋めるなど手の届かない場所に設置して下さい。万一口に入れた場合は直ちに医師の診断を受けてください。
※使用後は袋を輪ゴム等でしっかり閉めて直射日光を避け、食物を区別し小児の手の届かない湿気のない涼しい場所に保管してください。
※シミ変色の原因となるので、自動車・門扉・シャッターその他塗装面や大理石に当たらないように注意してください。
※体調がすぐれないときは使用しないでください。用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 猫撃退
湖南市防災士会その他業種

この商品に変えてから、猫が来なくなりました。火事場のにおいが効いているようです。

対象商品 : 45207410
2025-07-26
用途: イタチか庭に現れましたので、退治のため
その他業種

イタチ駆除のため塀沿いに散布する事が簡単にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする