アーテック[学校教材・教育玩具]
ウッドフレーム ダークブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45221717
品番
12561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作品が映えるフレーム!
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
107×157×13、入る絵のサイズ:100×150 裏面スタンド付
個装
シュリンク