SY3120-BLZ-M5 S Series(SY3120-BLZ) SMC 45221943

S Series(SY3120-BLZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8注文コード45221943品番SY3120-BLZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする