FE-150N シルバーウインチ 富士製作所 45222076

サンプル画像

シルバーウインチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様ロープ収容能力(m):109注文コード45222076品番FE-150N
参考基準価格(税別)¥888,600販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。

用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):109出力(kW)0.75定格電圧(V)(三相)200最大荷重(kg)(50/60Hz)180/150使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(ロープ)18.5/22.0
関連資料:仕様図面(0.08MB)
注意
※巻込み事故には十分気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする