曜日別特売
ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606

ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606
ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606
ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606
ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606
ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606
ABS NW-1.75WT ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D 45227606

ユニバーサルNwフィラメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45227606品番ABS NW-1.75WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
「Nw」は「NoWarping(反りなし)」の略で、加工中の収縮を抑えるブロッキング剤を添加することで、高精度な加工を実現します。
ABSは耐衝撃性があるため、機能部品・負荷のかかる部品の製造に適しています。

用途寸法精度・耐衝撃性を必要とする部品、大型部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)235~250(ベッド)70~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする