曜日別特売
PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649

PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649
PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649
PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649
PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649
PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649
PLA PRM-1.75WT プレミアムPLAフィラメント TAGin3D 45227649

プレミアムPLAフィラメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個径(Φmm)1.75注文コード45227649品番PLA PRM-1.75WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。
一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする