曜日別特売
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850

TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850
TBL10A-W ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム 45227850

ハンドブレンダー TBL10A-W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45227850品番TBL10A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1台2役!シンプル機能で使いやすい。
氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。
ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。
片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。
製品を過負荷から守る保護装置搭載。
レシピブック付き。

付属品ブレンドカップ、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする