パール金属
2段パイプハンガー シングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45228349
品番
N-8302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチジョイント方式で組立が簡単です。スペースを無駄なく使える2段タイプのハンガーです。上下スライドで服に合せて高さを調整できます。
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ジョイント・ベース・中間連結部・キャスター:PP
色
ホワイト
質量(g)
2300
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×435×1075~1800
バー(cm)
(上ハンガー)80cm、径3.2cm、(下ハンガー)67、径3