パール金属
スタッキングワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
サンドホワイト
ブラウン
サンドホワイト
質量(g)
370
370
420
480
550
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45228647
品番
N-8324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち手がついているので、持ち運びがしやすく、持ち手を内側にすればスタッキングできるバスケットです。
色
サンドホワイト
サイズ
S
質量(g)
370
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×260×60(取っ手含まず)
材質
本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)