BUFFALO(バッファロー)
ジェルパッド マウスパッドタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230020
品番
BPDG05BLA
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
リストレストを好みの位置に設置可
リストレスト付属で手首の負担を軽減
各種方式のマウスに最適
お好みで選べる5色のカラーバリエーション
適合
レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
セット内容
マウスパッド1枚+リストレスト1枚
材質
表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン
色
ブルー
質量(g)
約250
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません