BUFFALO(バッファロー)
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
ケーブル長(m)
1
0.5
1
1.5
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45232357
品番
BSUAASM210BK
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用
色
ブラック
質量(g)
約28
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
グリーン購入法
適合
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
2.6
フェライトコア
対応
変換タイプ
オス-メス