BSUAMNSM205WH USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 45232768

USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
ホワイト
内容量1台注文コード45232768品番BSUAMNSM205WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)
とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用

ホワイト質量(g)約17ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
注意
※「PSP」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。「プレイステーション 4」「PSP(R) 「プレイステーション・ポータブル」」は同社の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45232768
2023-12-06
用途: 古いMP3プレイヤーの充電&通信ケーブルに

一般的に市販されているものや、純正付属のUSBケーブルは太くてごついのですが、この製品は細いため、携行に適しています。 miniB端子はマイナーになりましたが、buffaloさんが販売していてくれて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする