関西マリーン
雑用ロングチェーン(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1連(25m)
1連(30m)
1連(25m)
質量(kg)
179.3(1連)
22.5(1連)
38.7(1連)
50.1(1連)
71.4(1連)
94.2(1連)
128.5(1連)
179.3(1連)
244.3(1連)
313.5(1連)
全9種類を一覧で見る
内容量
1連(25m)
注文コード
45233468
品番
Φ19mm×25m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
素材と表面処理:鉄+ドブメッキ
質量(kg)
179.3(1連)
長さ(m)
25
寸法L(mm)
114
寸法d(mm)
19
質量(kg/m)
7.17
寸法B(mm)
67
チェーン線径(Φmm)
19
注意
※寸法公差±2.5%
※「Φ6mm」は樹脂製袋に入れた状態での出荷となります。
※「Φ8mm」以上に関しては、木製パレット上に固定した状態での納品となります。