曜日別特売
B1430TWC ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム ERECTA(エレクター) 45235665

B1430TWC ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム ERECTA(エレクター) 45235665
B1430TWC ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム ERECTA(エレクター) 45235665

ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45235665品番B1430TWC
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ奥行(mm)350間口(mm)750適合寸法(mm)W750×D350用材質スチールワイヤー(クロームメッキ/クリアコーティング仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする