曜日別特売
YB-142L-WN フラットタイプベンチ CONDOR(山崎産業) 45236110

 

YB-142L-WN フラットタイプベンチ CONDOR(山崎産業) 45236110
YB-142L-WN フラットタイプベンチ CONDOR(山崎産業) 45236110
YB-142L-WN フラットタイプベンチ CONDOR(山崎産業) 45236110

フラットタイプベンチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台タイプ背無し肘付注文コード45236110品番YB-142L-WN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

再生木材を使用したフラットタイプのベンチ。

仕様組み立て式材質EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)26タイプ背無し肘付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×440×400座高(mm)400座奥行(mm)375グリーン購入法適合
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする