GB-02H 直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業 45237534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直入起動盤 三相3線 GB・GC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台モーター容量(kW)0.2縦(mm)400注文コード45237534品番GB-02H
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
縦(mm)400横(mm)400深さ(mm)160色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)モーター容量(kW)0.2仕様PB,GL,RL付種類制御盤適合キャビネットB16-44主回路MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(0.95~1.45A)主幹スイッチサーキットブレーカ+サーマルリレー
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする