※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
直入起動盤 三相3線 GB・GC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
モーター容量(kW)
1.5
縦(mm)
500
注文コード
45237814
品番
RGB-15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,500
この商品は
モーター容量・縦
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
400
深さ(mm)
200
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
モーター容量(kW)
1.5
仕様
PB,GL,RL付
種類
制御盤
適合キャビネット
RAM20-45A
主回路
MCB 1.5kW(7.4A)+MC
主幹スイッチ
モータブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500