SMC
V Series(VQZ3121R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
リード線取出方法
(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付
注文コード
45240125
品番
VQZ3121R-5YOS1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F)G
切換方式
(1)2位置シングル
リード線取出方法
(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(R)外部パイロット
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
CADデータダウンロード