※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ8用ワンタッチ管継手
注文コード
45240335
品番
VQZ332R-5YO1-C8-Q
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
Φ8用ワンタッチ管継手
切換方式
N.C.
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24