サカエ
高耐食性めっき中量棚用オプション棚板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
間口(mm)
1140
840
1140
1440
1740
奥行(mm)
450
450
600
750
900
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45249550
品番
MB-124N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高耐食性めっき中量棚用オプション棚板です。棚受けも付属しています。
奥行(mm)
450
間口(mm)
1140
適合寸法(mm)
W1255×D480用
材質
高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500