田中信鉄工所
オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45252779
品番
2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
用途
土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能
安全の確保・作業負担の軽減が可能
最大使用荷重2t
NETIS登録済 [QS-220031-A]
仕様
最大吊荷重量:2000(kg)
本体質量(kg)
20
取扱説明書:
(13.63MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
オート信カリバー 使用事例
参考になった