9MMx1M 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45252849

9MMx1M 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45252849
9MMx1M 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45252849
9MMx1M 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45252849
9MMx1M 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45252849
9MMx1M 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45252849

金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組揚程(m)1仕様9mm 6x24 O/O 両コース入注文コード45252849品番9MMx1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付仕様9mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)8揚程(m)1寸法A(mm)110寸法D(mm)11.5寸法B(mm)56対応(アイボルト)M8(5/16)フックFK-05-Lフック寸法L(mm)91フック寸法W(mm)70フック寸法B(mm)24フック寸法D(mm)25フック寸法E(mm)20フック寸法F(mm)10フック寸法G(mm)17フック寸法H(mm)18マスターリンクA1012Sフック寸法T(mm)118
注意
金型交換、穴径の小さいもの等に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする