用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)11揚程(m)1.5寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)63対応(アイボルト)M10(3/8)フックFK-10-Lフック寸法L(mm)108フック寸法W(mm)87フック寸法B(mm)30フック寸法D(mm)30フック寸法E(mm)25フック寸法F(mm)10フック寸法G(mm)19フック寸法H(mm)20マスターリンクA2014Sフック寸法T(mm)137