用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付仕様16mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13揚程(m)4寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71対応(アイボルト)M12(1/2)フックFK-20-Lフック寸法L(mm)153フック寸法W(mm)135フック寸法B(mm)39フック寸法D(mm)45フック寸法E(mm)32フック寸法F(mm)16フック寸法G(mm)25フック寸法H(mm)33マスターリンクA3017Sフック寸法T(mm)200