9MMx2.5M 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45253330

9MMx2.5M 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45253330
9MMx2.5M 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45253330
9MMx2.5M 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45253330
9MMx2.5M 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45253330
9MMx2.5M 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 45253330

金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(mm)125
揚程(m)2.5
内容量1組注文コード45253330品番9MMx2.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付

用途金型交換、穴径の小さいもの等に仕様9mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)11揚程(m)2.5寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)63対応(アイボルト)M8(5/16)フックFK-05-Lフック寸法L(mm)91フック寸法W(mm)70フック寸法B(mm)24フック寸法D(mm)25フック寸法E(mm)20フック寸法F(mm)10フック寸法G(mm)17フック寸法H(mm)18マスターリンクA2014Sフック寸法T(mm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする